• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Thermohose für Frauen Schwarz XS

Artikel-Nr.: B125BKRXS
Netto: 9,44 €
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
Artikelnummer B125BKRXS
EAN / GTIN 5036108406869
Herstellernummer B125BKRXS

Beschreibung

Beschreibung:

Diese Damen-Base-Layer-Leggings bildet eine wärmende Schicht um den Unterkörper, ideal für das Tragen in kalten Arbeitsumgebungen. Die weichen Polycotton-Fasern und der Strick sorgen dafür, dass die Wärme eingeschlossen wird. Mit Bündchen am Saum und Gummizug in der Taille.

Merkmal:

  • Bietet Wärmedämmung und Wärmeschutz
  • Strickbund am Saum für besseren Sitz
  • Grosszügige Passform
  • Neues Modell

Werkstoff:

Obermaterial: 50% Polyester, 50% Baumwolle
Zusammensetzung des Obermaterials: 50% Polyester, 50% Baumwolle
Gewicht der Hülle gm: 200
Gewicht der Hülle oz: 6
Waschen: Max waschen Temperatur 40 ° C, Schonwaschgang; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Hängend trocknen; Bügeln bis max. 150°C;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb