• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stahlrohrkarre

Artikel-Nr.: B1215L
Netto: 192,78 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
    Produktart Transportkarre

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer B1215L
    EAN / GTIN 4017976112152
    Herstellernummer B1215L
    L-Nummer L90070 278

    Beschreibung

    Ausführung:

    unmontiert

    Beschreibung:

    Stahlrohr-Sackkarre mit Stahlblechschaufel, stabile Schweißkonstruktion, pulverbeschichtet, blau, RAL 5007. fetra Sicherheitsgriffe. Stahlblechschaufel anschraubbar und dadurch austauschbar. Räder mit Luftbereifung, auf Kunststoff-Felgen, Naben mit Rollenlagerung. Zerlegte Anlieferung.

    Merkmal:

    Gesamttragkraft (kg): 350
    Schaufelbreite (mm): 450
    Schaufeltiefe (mm): 150
    Gesamtbreite (mm): 620
    Gesamttiefe (mm): 565
    Gesamthöhe (mm): 1200
    Bereifung: Luft
    Radgröße (mm): 260 x 85

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb