• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Starthilfegeraet Sicherheit 12V 24Ah

Artikel-Nr.: B12.SECU
Netto: 1.019,98 €
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
Produktart Ladegerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer B12.SECU
EAN / GTIN 3662424085567
Herstellernummer B12.SECU
L-Nummer L60130 9115

Beschreibung

Beschreibung:

  • Starthilfegerät.
  • Betriebsspannung 12V.
  • Sicherheitsschalter und Warnung vor Verpolung.
  • Leistungsaufnahme 22Ah.
  • Interne AGM Batterie, wasserbeständig.
  • Maximale Spitzenstromstärke: 3.500A
  • Anlaufstrom, max.: 1.300A.
  • TCFC: 780A.
  • Kabel aus doppelt isoliertem Kupfer, 25mm², 1,55m.
  • Klemmen, gerade 650A.
  • Schutz mittels träger Sicherung 300A.
  • Analoges Voltmeter zur Ladekontrolle.
  • Zigarettensteckerbuchse, geschützt durch rückstellbare 16A Sicherung.
  • Automatik-Ladegerät 2A.

Merkmal:

  • [KG]: 11,7

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb