• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Beanie (wasserdicht) Marine

Artikel-Nr.: B031NAR
Netto: 13,76 €
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
Artikelnummer B031NAR
EAN / GTIN 5036108324293
Herstellernummer B031NAR
L-Nummer L01840 1041

Beschreibung

Beschreibung:

Die perfekte Barriere für die schwierigsten nassen Wetterbedingungen. Diese Beanie ist mit einer 100% wasserdichten Porelle-Membran ausgestattet, die Schutz bietet und gleichzeitig unglaublich atmungsaktiv und geschmeidig ist. Das Micro-Fleece-Futter verfügt über eine hohe Wärmeklasse und trägt sich sehr angenehm.

Merkmal:

  • Wasserdicht, hält den Träger trocken und schützt ihn vor den Elementen
  • Oberstoff Acrylknit
  • InsulatexPro Innenfutter bietet hervorragende Wärme, ohne unnötiges Gewicht zu verursachen
  • Strickstärke 9 für Formbeständigkeit
  • Produktanhänger als Präsentationsunterstützung

Werkstoff:

Obermaterial: 100% Acryl, gewirkt
Zusammensetzung des Obermaterials: 100% Acryl, gewirkt
Futterstoff: Insulatexfutter
Zusammensetzung des Futters: Insulatexfutter
Gewicht des Futters gm: 40
Gewicht des Futters oz: 1

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb