• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Abstandhalter AV2 20/89

Artikel-Nr.: AV2
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 12,44 €
Lieferbar in 1-2 Wochen
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
Artikelnummer AV2
Kopieren
EAN / GTIN 4008158035895
Kopieren
Herstellernummer AV2
Kopieren
L-Nummer L80030 242
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Stufenlos schnell einstellbar für Wandabstand von 5 bis 20 mm
  • Abstandhalter für schwimmend verlegte Laminat- und Fertigparkettböden
  • Breite Anlage- und Abstützfläche zur Vermeidung von Druckstellen an Diele und Putz
  • Leichtes Entfernen durch einfaches Zurückdrehen
  • Sehr leicht und kompakt

Merkmal:

  • Backenbreite: 89 mm
  • Material / Oberfläche:
    • Ober- und Unterteil aus verstärktem PA6 Kunststoff
  • Spannweite: 20 mm
  • Verstellweg: 5-20 mm

Vorteil:

Praktischer Drehknopf
  • Die Handhabung ist ganz schnell und einfach. Zwischen Wand und Diele eingelegt, lässt sich durch einfaches Drehen des roten Knopfes der Abstand zur Wand einstellen. Sind die Verlegearbeiten abgeschlossen, kann der Abstandhalter mühelos nach einfachem Zurückdrehen des Knopfes wieder entfernt werden.
Breite Anlage- und Abstützfläche
  • So werden unschöne Druckstellen an Wand und Dielen ganz einfach vermieden. Auch ein Wegrutschen oder Umkippen des Hilfsmittels – wie bei Keilen oder Klötzchen bekannt – ist ausgeschlossen.
Genaue Millimeterskala
  • Wandunebenheiten von 5 bis 20 mm lassen sich problemlos ausgleichen. Wie groß der Abstand genau ist, lässt sich auf der Millimeterskala bequem ablesen.
Robust im Visitenkarten-Format
  • Hergestellt aus schlag- und bruchfestem, glasfaserverstärktem Polyamid ist der Abstandhalter leicht und trotzdem robust. Er ist gerade mal so groß wie eine Visitenkarte.

Verwendung:

  • Innenausbau
  • DIY
  • Parkett- und Laminatarbeiten

Hinweis:

  • Gefahrenhinweise:
    • Spannwerkzeuge sind nicht geeignet zum Heben, Ziehen oder Transportieren.
    • Spannwerkzeuge dürfen nur von Hand ohne zusätzliche Hilfsmittel gespannt werden.
    • Falscher Gebrauch kann Personen- oder Sachschäden hervorrufen.
    • Verändern oder bearbeiten Sie niemals Spannwerkzeuge, nur im Originalzustand verwenden. Bei Bedarf nur Original-Ersatzteile verwenden.
  • Pflegehinweise:
    • Generell Schmutz entfernen

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb