• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubendreher PROTWIST Resistx TT40

Artikel-Nr.: ATXR40X150
Netto: 16,34 €
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer ATXR40X150
EAN / GTIN 3662424098109
Herstellernummer ATXR40X150
L-Nummer L60130 11305

Beschreibung

Beschreibung:

  • Gemäß Resistorx®-Spezifikationen.
  • Wärmebehandlung auf der Linie: + 100% Lebensdauer + 100% Widerstandsfähigkeit.
  • Werkstoff des Griffes: Soft für mehr Komfort und Chemikalienbeständigkeit.
  • Klinge ″Tri-Coating″ behandelt (Zink-Nickel-Chrom): 4 Mal korrosionsbeständiger.
  • Griff ergonomisch optimiert: 10% mehr Drehmoment.
  • Lasermarkierung: Für höhere Verschleißfestigkeit.
  • Profile mit CNC-Maschine bearbeitet: bessere Anpassung an die Schraube mit besserer Drehmomentübertragung und weniger Verschleiß.

Merkmal:

  • A[MM]: 6,6
  • D[MM]: 40
  • D1xL1[MM]: 7,0x150
  • L[MM]: 275
  • L2[MM]: 125
  • RESITORX[NR]: TT40
  • [G]: 173

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb