• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubendreher PROTWIST Resistx TT30

Artikel-Nr.: ATXR30X125
Netto: 13,13 €
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
    Produktart Schraubendreher

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer ATXR30X125
    EAN / GTIN 3662424098079
    Herstellernummer ATXR30X125
    L-Nummer L60130 10270

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Gemäß Resistorx®-Spezifikationen.
    • Wärmebehandlung auf der Linie: + 100% Lebensdauer + 100% Widerstandsfähigkeit.
    • Werkstoff des Griffes: Soft für mehr Komfort und Chemikalienbeständigkeit.
    • Klinge ″Tri-Coating″ behandelt (Zink-Nickel-Chrom): 4 Mal korrosionsbeständiger.
    • Griff ergonomisch optimiert: 10% mehr Drehmoment.
    • Lasermarkierung: Für höhere Verschleißfestigkeit.
    • Profile mit CNC-Maschine bearbeitet: bessere Anpassung an die Schraube mit besserer Drehmomentübertragung und weniger Verschleiß.

    Merkmal:

    • A[MM]: 5,49
    • D[MM]: 36
    • D1xL1[MM]: 6,0x125
    • L[MM]: 245
    • L2[MM]: 120
    • RESITORX[NR]: TT30
    • [G]: 126

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb