• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubendreher PROTWIST Torx T20

Artikel-Nr.: ATX20X275
Netto: 15,52 €
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer ATX20X275
EAN / GTIN 3662424097607
Herstellernummer ATX20X275
L-Nummer L60130 10325

Beschreibung

Beschreibung:

  • Gemäß Torx®-Spezifikationen.
  • Wärmebehandlung auf der Linie: + 100% Lebensdauer + 100% Widerstandsfähigkeit.
  • Werkstoff des Griffes: Soft für mehr Komfort und Chemikalienbeständigkeit.
  • Klinge ″Tri-Coating″ behandelt (Zink-Nickel-Chrom): 4 Mal korrosionsbeständiger.
  • Griff ergonomisch optimiert: 10% mehr Drehmoment.
  • Lasermarkierung: Für höhere Verschleißfestigkeit.
  • Profile mit CNC-Maschine bearbeitet: bessere Anpassung an die Schraube mit besserer Drehmomentübertragung und weniger Verschleiß.

Merkmal:

  • A[MM]: 3,84
  • D1xL1[MM]: 4,9x275
  • L[MM]: 395
  • L2[MM]: 120
  • TORX[NR]: T20
  • [G]: 67

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb