• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stiftschluessel 6-Kant mit Heft 2,5mm

Artikel-Nr.: ATWSH2.5X75
Netto: 9,33 €
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer ATWSH2.5X75
EAN / GTIN 3662424097423
Herstellernummer ATWSH2.5X75
L-Nummer L60130 9757

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ergonomischer Bimaterialgriff für komfortables und zuverlässiges Schrauben.
  • PROTWIST® Schraubendrehergriff für zusätzlichen Komfort.
  • Durch den Kugelkopf können Schrauben mit einer Neigung bis zu 30° geschraubt werden.
  • Profiwerkzeuge mit lebenslanger Facom-Werkzeuggarantie

Merkmal:

  • D[MM]: 19
  • D1xL1[MM]: 2,5x75
  • L[MM]: 169
  • L2[MM]: 94
  • HEX[NR]: 2,5
  • [G]: 31

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb