• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubendreher PROTWIST 6-Kant PH2

Artikel-Nr.: ATWPH2X125CK
Netto: 19,20 €
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer ATWPH2X125CK
EAN / GTIN 3662424097379
Herstellernummer ATWPH2X125CK
L-Nummer L60130 9655

Beschreibung

Beschreibung:

  • Großer und gewölbter Metalleinsatz zum Schützen des Schlagbereichs, kombiniert mit einer Sechskantklinge aus 73MO-Stahl.
  • Sechskantklinge mit Mutter für schwieriges Lösen mit einem Schlüssel.
  • Wärmebehandlung auf der Linie: + 100% Lebensdauer + 100% Widerstandsfähigkeit.
  • Griffwerkstoff: Soft Grip für mehr Komfort und Chemikalienbeständigkeit.
  • Klinge ″Tri-Coating″ behandelt (Zink-Nickel-Chrom): 4 Mal korrosionsbeständiger.
  • Griff ergonomisch optimiert: 10% mehr Drehmoment.
  • Lasermarkierung: Für höhere Verschleißfestigkeit.
  • Profile mit CNC-Maschine bearbeitet: bessere Anpassung an die Schraube mit besserer Drehmomentübertragung und weniger Verschleiß.

Merkmal:

  • D[MM]: 36
  • D1xL1[MM]: 6,0x125
  • D2[MM]: 10,0
  • L[MM]: 245
  • L2[MM]: 120
  • PHILIPPS[NR]: PH2
  • [G]: 130

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb