• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubendreher PROTWIST 6-Kant 8 mm

Artikel-Nr.: ATWH8X175
Netto: 16,37 €
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer ATWH8X175
EAN / GTIN 3662424097249
Herstellernummer ATWH8X175
L-Nummer L60130 9582

Beschreibung

Beschreibung:

  • Sechskantklinge für Ausdauer und optimale Leistungen.
  • Extralange Klinge bis 250 mm für schwierigen Zugang zu entfernt liegenden Schrauben.
  • Klinge aus Silizium-Kohlenstoff-Stahl: robust und sehr biegefest.
  • Ergonomisches Bi-Material-Heft, stoß-, abrieb- und chemikalienfest.
  • Ausführung: matt verchromte Klinge, Spitze schwarz gehärtet.

Merkmal:

  • A[MM]: 8
  • D[MM]: 40
  • D1xL1[MM]: 7,0x175
  • E[MM]: 1,2
  • L[MM]: 300
  • L2[MM]: 125
  • [G]: 160

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb