• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubendreher PROTWIST 6-Kant PZ4

Artikel-Nr.: ATWDH4X200
Netto: 18,00 €
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer ATWDH4X200
EAN / GTIN 3662424097119
Herstellernummer ATWDH4X200
L-Nummer L60130 9689

Beschreibung

Beschreibung:

  • Sechskantklinge: Ausdauer und optimale Leistungen.
  • Klinge aus Silizium-Kohlenstoff-Stahl: robust und sehr biegefest.
  • Ergonomisches Bi-Material-Heft, stoß-, abrieb- und chemikalienfest.
  • Ausführung: matt verchromte Klinge, Spitze schwarz gehärtet.

Merkmal:

  • D[MM]: 40
  • D1[MM]: 10,0
  • L[MM]: 325
  • L1[MM]: 200
  • L2[MM]: 125
  • POZIDRIV[NR]: PZ4
  • [G]: 325

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb