• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubendreher PROTWIST Phillips PH1

Artikel-Nr.: ATP1X250
Netto: 12,47 €
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer ATP1X250
EAN / GTIN 3662424096525
Herstellernummer ATP1X250
L-Nummer L60130 10026

Beschreibung

Beschreibung:

  • Wärmebehandlung auf der Linie: + 100% Lebensdauer + 100% Widerstandsfähigkeit.
  • Griffwerkstoff: Soft Grip für mehr Komfort und Chemikalienbeständigkeit.
  • Klinge ″Tri-Coating″ behandelt (Zink-Nickel-Chrom): 4 Mal korrosionsbeständiger.
  • Griff ergonomisch optimiert: 10% mehr Drehmoment.
  • Lasermarkierung: Für höhere Verschleißfestigkeit.
  • Profile mit CNC-Maschine bearbeitet: bessere Anpassung an die Schraube mit besserer Drehmomentübertragung und weniger Verschleiß.

Merkmal:

  • D[MM]: 30
  • D1[MM]: 4,5
  • L[MM]: 359
  • L1[MM]: 250
  • L2[MM]: 109
  • PHILIPPS [NR.]: PH1
  • [G]: 99

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb