• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubendreher mit Holzgriff PZ1

Artikel-Nr.: ATHH.D1
Netto: 18,41 €
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer ATHH.D1
EAN / GTIN 3148510117003
Herstellernummer ATHH.D1
L-Nummer L60130 9842

Beschreibung

Beschreibung:

  • Durchgängige Klinge, sodass eine blockierte Schraube mit leichten Schlägen gelöst werden kann
  • Geschmiedete und gehärtete Klinge, mit Sechskant versehen zum Anziehen oder Lösen mit einem Schlüssel
  • Heft-Klinge-Verbindung über Rippen
  • Auf der Klingenseite hat das Heft einen angepressten Stahlring mit Dämpfer, auf der anderen Seite schützt eine Lederschlagkappe das Holz vor den Schlägen
  • verchromt, poliert

Merkmal:

  • d [mm]: 25
  • d1 x L1 [mm]: 5 x 100
  • L [mm]: 200
  • L2 [mm]: 100
  • 6-Kant [mm]: 8
  • Pozidriv [Nr.]: PZ1
  • Gewicht in Gramm: 60

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb