• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubendreher mit Holzgriff 12 mm

Artikel-Nr.: ATHH.12X200
Netto: 21,83 €
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer ATHH.12X200
EAN / GTIN 3148510119007
Herstellernummer ATHH.12X200
L-Nummer L60130 953

Beschreibung

Beschreibung:

  • Durchgängige Klinge, sodass eine blockierte Schraube mit leichten Schlägen gelöst werden kann
  • Geschmiedete und gehärtete Klinge, mit Sechskant versehen zum Anziehen oder Lösen mit einem Schlüssel
  • Heft-Klinge-Verbindung über Rippen
  • Auf der Klingenseite hat das Heft einen angepressten Stahlring mit Dämpfer, auf der anderen Seite schützt eine Lederschlagkappe das Holz vor den Schlägen
  • verchromt, poliert

Merkmal:

  • A [mm]: 12,0
  • d [mm]: 32
  • d1 x L1 [mm]: 10,0 x 200
  • E [mm]: 2,0
  • H3 [mm]: 1,2
  • L [mm]: 330
  • L2 [mm]: 130
  • 6-Kant [mm]: 17
  • Gewicht in Gramm: 278

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb