• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubendreher PROTWIST INOX 6,5 mm

Artikel-Nr.: ATF6.5X150ST
Netto: 12,92 €
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer ATF6.5X150ST
EAN / GTIN 3662424096242
Herstellernummer ATF6.5X150ST
L-Nummer L60130 9840

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die große Korrosionsbeständigkeit von Inox-Werkzeugen verleiht ihnen eine längere Lebensdauer in Bereichen mit hoher Rostgefahr
  • Die Edelstahlklinge Art.-Nr. X46Cr13 wird vor allem für hochwertiges Besteck, Chirurgieinstrumente und Bremsscheiben benutzt
  • Ergonomischer, stoßfester, abrieb- und chemikalienbeständiger Bi-Material-Griff

Merkmal:

  • A[MM]: 6,5
  • D[MM]: 36
  • D1xL1[MM]: 6,5x150
  • E[MM]: 1,2
  • L[MM]: 270
  • L2[MM]: 120
  • [G]: 153

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb