• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubendreher PROTWIST Schlitz 10 mm

Artikel-Nr.: ATF10X200
Netto: 14,58 €
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer ATF10X200
EAN / GTIN 3662424096174
Herstellernummer ATF10X200
L-Nummer L60130 9877

Beschreibung

Beschreibung:

  • Geschmiedete, besonders verwindungsfeste Klinge.
  • Extralange Klinge bis 250 mm für schwierigen Zugang zu entfernt liegenden Schrauben.
  • Wärmebehandlung auf der Linie: + 100% Lebensdauer + 100% Widerstandsfähigkeit.
  • Griffwerkstoff: Soft Grip für mehr Komfort und Chemikalienbeständigkeit.
  • Klinge ″Tri-Coating″ behandelt (Zink-Nickel-Chrom): 4 Mal korrosionsbeständiger.
  • Griff ergonomisch optimiert: 10% mehr Drehmoment.
  • Lasermarkierung: Für höhere Verschleißfestigkeit.
  • Profile mit CNC-Maschine bearbeitet: bessere Anpassung an die Schraube mit besserer Drehmomentübertragung und weniger Verschleiß.

Merkmal:

  • D[MM]: 40
  • D1[MM]: 9,0
  • L[MM]: 325
  • L1[MM]: 200
  • L2[MM]: 125
  • E[MM]: 1,6
  • SCHLITZ [NR.]: 10
  • [G]: 214

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb