• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubendreher PROTWIST 1000V 5/PZ1

Artikel-Nr.: ATDB1X100TVE
Netto: 18,17 €
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer ATDB1X100TVE
EAN / GTIN 3662424096129
Herstellernummer ATDB1X100TVE
L-Nummer L60130 9779

Beschreibung

Beschreibung:

  • Am Ende des Fertigungsvorgangs wird jeder Schraubendreher für Ihre Sicherheit einzeln 10 Sekunden lang bei 10.000 V getestet.
  • Runde Klinge mit Überzug, 1000 Volt.
  • Ergonomisches Bi-Material-Heft, stoß-, abriebs- und chemikalienfest.

Merkmal:

  • D[MM]: 30
  • D1[MM]: 5,0
  • D2[MM]: 5,3
  • D3[MM]: 7,0
  • L[MM]: 210
  • L1[MM]: 100
  • L2[MM]: 110
  • L3[MM]: 18
  • [G]: 75

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.