• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubendreher PROTWIST Pozidriv PZ0

Artikel-Nr.: ATD0X75
Netto: 5,53 €
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer ATD0X75
EAN / GTIN 3662424095696
Herstellernummer ATD0X75
L-Nummer L60130 9803

Beschreibung

Beschreibung:

  • Wärmebehandlung auf der Linie: + 50% Lebensdauer + 100% Widerstandsfähigkeit.
  • Werkstoff des Griffes: Soft Grip für mehr Komfort und Chemikalienbeständigkeit.
  • Klinge ″Tri-Coating″ behandelt (Zink-Nickel-Chrom): 4 Mal korrosionsbeständiger.
  • Griff ergonomisch optimiert: 10% mehr Drehmoment.
  • Lasermarkierung: Für höhere Verschleißfestigkeit.
  • Profile mit CNC-Maschine bearbeitet: bessere Anpassung an die Schraube mit besserer Drehmomentübertragung und weniger Verschleiß.

Merkmal:

  • D[MM]: 25
  • D1[MM]: 3,0
  • L[MM]: 178
  • L1[MM]: 75
  • L2[MM]: 103
  • POZIDRIV [NR.]: PZ0
  • [G]: 45

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb