• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubendreher Schlitz 3mm

Artikel-Nr.: AT3X100
Netto: 4,62 €
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer AT3X100
EAN / GTIN 3662424094989
Herstellernummer AT3X100
L-Nummer L60130 9412

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zylindrische Klinge für den Zugang zu tief liegenden Schrauben.
  • Extralange Klinge bis 300 mm für schwierigen Zugang zu entfernt liegenden Schrauben.
  • Wärmebehandlung auf der Linie: + 100% Lebensdauer + 100% Widerstandsfähigkeit.
  • Griffwerkstoff: Soft Grip für mehr Komfort und Chemikalienbeständigkeit.
  • Klinge ″Tri-Coating″ behandelt (Zink-Nickel-Chrom): 4 Mal korrosionsbeständiger.
  • Griff ergonomisch optimiert: 10% mehr Drehmoment.
  • Lasermarkierung: Für höhere Verschleißfestigkeit.
  • Profile mit CNC-Maschine bearbeitet: bessere Anpassung an die Schraube mit besserer Drehmomentübertragung und weniger Verschleiß.

Merkmal:

  • A[MM]: 3,0
  • D[MM]: 19
  • D1 X L1[MM]: 3,0 x 100
  • E[MM]: 0,5
  • L[MM]: 203
  • L2[MM]: 94
  • [G]: 33

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb