• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubendreher 1000V 3,5mm

Artikel-Nr.: AT3.5X100TVE
Netto: 8,75 €
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer AT3.5X100TVE
EAN / GTIN 3662424094903
Herstellernummer AT3.5X100TVE
L-Nummer L60130 9752

Beschreibung

Beschreibung:

  • Am Ende des Fertigungsvorgangs wird jeder Schraubendreher für Ihre Sicherheit einzeln 10 Sekunden lang bei 10.000 V gemäß VDE getestet.
  • Wärmebehandlung auf der Linie: + 100% Lebensdauer + 100% Widerstandsfähigkeit.
  • Griffwerkstoff: Soft Grip für mehr Komfort und Chemikalienbeständigkeit
  • Klinge ″Tri-Coating″ behandelt (Zink-Nickel-Chrom): 4 Mal korrosionsbeständiger.
  • Griff ergonomisch optimiert: 10% mehr Drehmoment.
  • Lasermarkierung: Für höhere Verschleißfestigkeit.
  • Profile mit CNC-Maschine bearbeitet: bessere Anpassung an die Schraube mit besserer Drehmomentübertragung und weniger Verschleiß.
  • Gefräste Klinge: -> einschl. 5,5 mm.
  • Gewindeklinge: 6,5 -> 12 mm.

Merkmal:

  • D[MM]: 30
  • D1[MM]: 5,5
  • D2[MM]: 5,8
  • D3[MM]: 7,5
  • L[MM]: 235
  • L1[MM]: 125
  • L2[MM]: 110
  • L3[MM]: 15
  • [G]: 83

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb