• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/4″ Steckschlüssel, AS954E 3/16″

Artikel-Nr.: AS2405A 3/16
Netto: 4,19 €
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer AS2405A 3/16
EAN / GTIN 4991644008414
Herstellernummer AS2405A 3/16
L-Nummer L60050 7420

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 22 mm
Dimension D2: 10,9 mm
D1: 44384 mm
Länge: 4,5 mm
Antrieb: 1/4″
Innenvierkant
Abtrieb 3/16″
Innendoppelsechskant
Oberfläche: verchromt
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb