• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

D Chemical B Latex Stulpe Blau M

Artikel-Nr.: AP75BLUM
Netto: 6,88 €
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
Artikelnummer AP75BLUM
EAN / GTIN 5036108408078
Herstellernummer AP75BLUM

Beschreibung

Beschreibung:

Unser FD Chemical B Latexhandschuh wurde speziell für die Lebensmittelindustrie entwickelt und besteht aus hochwertigem Latex, das gegen Chemikalien und Lösungsmittel beständig ist. Das Knittermuster verbessert die Kontrolle und verringert die Gefahr des Ausrutschens und Herunterfallens. Der Stulpenstil reicht bis zum Unterarm und gewährleistet vollständige Abdeckung und Schutz. Perfekt für eine breite Palette von Anwendungen in der Lebensmittelverarbeitung und -handhabung.

Merkmal:

  • Chemikalienbeständiger Schutzhandschuh
  • Geeignet für lebensmittelverarbeitende Betriebe und beständig gegen Fette, tierische Fette und Öle
  • Rauhe Latex Oberfläche gibt einen exellenten Griff
  • Bietet Kontakthitzeschutz bis zu 250°C für 15 Sekunden
  • Zugelassen für den sicheren Umgang mit Lebensmitteln
  • Die blaue Farbe entspricht den Vorschriften der Lebensmittelsicherheit
  • CE zertifiziert
  • CE Lebensmittel-zugelassen
  • Neues Modell
  • UKCA gekennzeichnet
  • Produktanhänger als Präsentationsunterstützung

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020
  • EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 (AKLPT)
  • EN ISO 374-2
  • EN ISO 374-4:2016
  • EN ISO 374-5:2016 Micro Organisms
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3131X)
  • EN 407: 2020 (X2XXXX)
  • EN 13130-1:2004

Werkstoff:

Werkstoff: Latex; Baumwolle;
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb