• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Wasserdichter HR Cut Stoßschutz- Handschuh Grau/Schwarz L

Artikel-Nr.: AP55G8RL
Netto: 18,40 €
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
Handschuhgröße 9

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer AP55G8RL
EAN / GTIN 5036108361342
Herstellernummer AP55G8RL
L-Nummer L01840 10

Beschreibung

Beschreibung:

Die innovative TPR-Konstruktion in Kombination mit einem Level-D-Cut-Innenhandschuh sorgt für einen Schlaghandschuh mit außergewöhnlicher Fingerfertigkeit, Komfort und Schutz. Die TPR-Pads werden direkt auf den Handschuh geklebt, anstatt wie üblich maschinell genäht zu werden, wodurch sich der Handschuh frei mit der Hand bewegen kann. Die vollständig getauchte Nitrilbeschichtung bietet einen sicheren Griff und eine außergewöhnliche Barriere gegen Flüssigkeiten. Die Daumen-Zeigefinger-Verstärkung sorgt für zusätzliche Langlebigkeit. Geeignet für die meisten Touchscreen-Geräte

Merkmal:

  • Maximaler Schlagschutz durch TRP Pod Technologie
  • Schnittschutz Level D
  • Strickstärke 18 für extra Feinfühligkeit
  • Vollständig wasserdicht
  • Dieser Handschuh kann mit den meisten Touchscreens genutzt werden kann
  • Verstärkte Daumenpartie
  • Nitrilschaumschicht für hervorragenden Grip bei nassen und trockenen Bedingungen
  • Schutz gegen Kontakthitze bis zu 100°C
  • Atmungsaktives nahtloses Futter
  • Produktanhänger als Präsentationsunterstützung
  • CE zertifiziert
  • Neues Modell
  • UKCA gekennzeichnet

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X43DP)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A5)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)

Werkstoff:

Werkstoff: HPPE; Glasfiber; TPR; Stahlfiber; Nylon; Gummi
Informationen zum Material;Glasfiber;
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb