• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

FD Grip 15 Nitril-Stulpe Orange/Schwarz XXL

Artikel-Nr.: AP36O8RXXL
Netto: 5,44 €
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
Farbe Orange/Schwarz
Handschuhgröße 11

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer AP36O8RXXL
EAN / GTIN 5036108406593
Herstellernummer AP36O8RXXL

Beschreibung

Beschreibung:

Unsere vollgetauchte Nitril-Stulpe bietet umfassenden Schutz und optimale Leistung in anspruchsvollen Umgebungen mit Ölen und Fetten. Mit seiner überragenden Griffigkeit und Widerstandsfähigkeit ist er die ideale Wahl, um schwere Aufgaben mit Leichtigkeit zu bewältigen.

Merkmal:

  • Doppelt getaucht für maximale Flüssigkeitsabweisung
  • Chemikalienbeständiger Schutzhandschuh
  • Nitrilschaumschicht für hervorragenden Grip bei nassen und trockenen Bedingungen
  • Einsetzbar für Arbeitsumgebungen bei denen Fette und Öle zum Einsatz kommen.
  • Schutz gegen Kontakthitze bis zu 100°C
  • 15-Gauge-Liner
  • 1,45 mm Dicke
  • 285mm Länge
  • Neues Modell
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet
  • Produktanhänger als Präsentationsunterstützung

Norm:

  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4121X)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 (AKL)
  • EN ISO 374-5:2016 Micro Organisms
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (3)

Werkstoff:

Werkstoff: Nylon; Gummi;
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb