Beschreibung:
PET-Flasche-zu-Handschuh-Konzept für mehr Nachhaltigkeit. Das recycelte 15-Gauge-PET-Garn hat feuchtigkeitsregulierende Eigenschaften und hält die Hände trocken und komfortabel. Touchscreen-kompatibler Zeige- und Daumenfinger. Ein sehr niedriger CO2-Fußabdruck im Vergleich zur Herstellung anderer Garne wie Nylon, Polyester und Baumwolle. ,TDM cut resistance level C. TDM cut resistance level C. Die Mikroschaum-Nitril-Beschichtung bietet 360 Grad Atmungsaktivität. Die Daumen-Zeigefinger-Verstärkung sorgt für zusätzliche Langlebigkeit. ,
Merkmal:
- Schnittschutz Level C
- Hergestellt aus recycelten Kunststoff-Flaschen
- Enthält 21% recyceltes Material
- Spart bei der Herstellung 227 g CO2 pro Paar
- Silikonfrei - Ideal für die Herstellung, Lackierung, Elektronik und Handhabung von Glas, wenn Silikon problematisch ist
- Geprüft auf lackbenetzungsstörende Substanzen (LABS - Konformität)
- Eine Nitril-Mikroschaum-Beschichtung ist perfekt für Arbeiten bei den eine sehr hohe Fingerfertigkeit gefragt ist
- Antimikrobielle Texpel Micro TM-Ausrüstung, tötet 99,9 % der Bakterien
- Geringerer Wasser- und Energieverbrauch bei der Produktion
- Verkauf in 12er Packs
- OEKO-TEX® STANDARD 100 zertifiziert
- Dieser Handschuh kann mit den meisten Touchscreens genutzt werden kann
- ANSI Schnittschutz Klasse A3
- Strickstärke 15 Gauge für extra Feinfühligkeit
- CE zertifiziert
- UKCA gekennzeichnet
- Neues Modell
- CE Lebensmittel-zugelassen
Norm:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X42C)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A3)
Werkstoff:
Werkstoff: Recyceltes PET Polyester; HPPE; Glasfiber; Nylon; Gummi;
Informationen zum Material: Glasfiber;