• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SG Cut C15 Eco Nitril-Handschuhe (PK12) Blau/Schwarz M

Artikel-Nr.: AP18B8RM
Netto: 113,20 €
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
Artikelnummer AP18B8RM
EAN / GTIN 5036146017508
Herstellernummer AP18B8RM

Beschreibung

Beschreibung:

PET-Flasche-zu-Handschuh-Konzept für mehr Nachhaltigkeit. Das recycelte 15-Gauge-PET-Garn hat feuchtigkeitsregulierende Eigenschaften und hält die Hände trocken und komfortabel. Touchscreen-kompatibler Zeige- und Daumenfinger. Ein sehr niedriger CO2-Fußabdruck im Vergleich zur Herstellung anderer Garne wie Nylon, Polyester und Baumwolle. ,TDM cut resistance level C. TDM cut resistance level C. Die Mikroschaum-Nitril-Beschichtung bietet 360 Grad Atmungsaktivität. Die Daumen-Zeigefinger-Verstärkung sorgt für zusätzliche Langlebigkeit. ,

Merkmal:

  • Schnittschutz Level C
  • Hergestellt aus recycelten Kunststoff-Flaschen
  • Enthält 21% recyceltes Material
  • Spart bei der Herstellung 227 g CO2 pro Paar
  • Silikonfrei - Ideal für die Herstellung, Lackierung, Elektronik und Handhabung von Glas, wenn Silikon problematisch ist
  • Geprüft auf lackbenetzungsstörende Substanzen (LABS - Konformität)
  • Eine Nitril-Mikroschaum-Beschichtung ist perfekt für Arbeiten bei den eine sehr hohe Fingerfertigkeit gefragt ist
  • Antimikrobielle Texpel Micro TM-Ausrüstung, tötet 99,9 % der Bakterien
  • Geringerer Wasser- und Energieverbrauch bei der Produktion
  • Verkauf in 12er Packs
  • OEKO-TEX® STANDARD 100 zertifiziert
  • Dieser Handschuh kann mit den meisten Touchscreens genutzt werden kann
  • ANSI Schnittschutz Klasse A3
  • Strickstärke 15 Gauge für extra Feinfühligkeit
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet
  • Neues Modell
  • CE Lebensmittel-zugelassen

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X42C)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A3)

Werkstoff:

Werkstoff: Recyceltes PET Polyester; HPPE; Glasfiber; Nylon; Gummi;
Informationen zum Material: Glasfiber;
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb