• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SG Cut B18 Eco Nitril-Handschuhe (PK12) Gruen/Schwarz XXL

Artikel-Nr.: AP15E8RXXL
Netto: 101,60 €
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
Artikelnummer AP15E8RXXL
EAN / GTIN 5036146017478
Herstellernummer AP15E8RXXL

Beschreibung

Beschreibung:

Ein verstärkter Daumenzug sorgt für zusätzliche Haltbarkeit. Das recycelte hat feuchtigkeitsableitende Eigenschaften für ultimativen Komfort. Eine einzigartige Strickstruktur mit abgesetztem kleinem Finger sorgt für eine gute Passform. Im Vergleich zu anderen Garnen weist es einen sehr niedrigen Kohlenstoff-Fußabdruck auf und ist außerdem schnittfest nach TDM Stufe B und ANSI Stufe A2, was es zu einer äußerst schützenden und umweltbewussten Wahl macht. Außerdem bietet die Mikroschaum-Nitrilbeschichtung eine 360-degreeät und ein Touchscreen-kompatibler Zeige- und Daumenfinger steigert die Produktivität. Die Daumen-Zeigefinger-Verstärkung sorgt für zusätzliche Langlebigkeit.

Merkmal:

  • Hergestellt aus recycelten Kunststoff-Flaschen
  • Enthält 34% recyceltes Material
  • Spart bei der Herstellung 227 g CO2 pro Paar
  • Silikonfrei - Ideal für die Herstellung, Lackierung, Elektronik und Handhabung von Glas, wenn Silikon problematisch ist
  • Antimikrobielle Texpel Micro TM-Ausrüstung, tötet 99,9 % der Bakterien
  • Geprüft auf lackbenetzungsstörende Substanzen (LABS - Konformität)
  • Dieser Handschuh kann mit den meisten Touchscreens genutzt werden kann
  • Eine Nitril-Mikroschaum-Beschichtung ist perfekt für Arbeiten bei den eine sehr hohe Fingerfertigkeit gefragt ist
  • Geringerer Wasser- und Energieverbrauch bei der Produktion
  • OEKO-TEX® STANDARD 100 zertifiziert
  • Verkauf in 12er Packs
  • Strickstärke 18 für extra Feinfühligkeit
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet
  • Neues Modell
  • CE Lebensmittel-zugelassen

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X31B)
  • CE Food Safe
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A2)

Werkstoff:

Werkstoff: Recyceltes PET Polyester; HPPE; Glasfiber; Nylon; Gummi; Polyester
Informationen zum Material: Glasfiber;
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb