• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubendreher PROTWIST SLS - PH3 X 150

Artikel-Nr.: ANP3X150SLS
Netto: 30,06 €
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
    Produktart Steckschlüssel-Einsatz

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer ANP3X150SLS
    EAN / GTIN 3662424028182
    Herstellernummer ANP3X150SLS
    L-Nummer L60130 9304

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Ausgestattet mit dem SLS-System von FACOM®, um ein unbeabsichtigtes Herabfallen zu verhindern.
    • Die spezielle Sicherung mittels verpresstem Stahlseil mit Rotationsmöglichkeit für mehr Arbeitskomfort bei Arbeiten in Höhen.

    Merkmal:

    • d [mm]: 40
    • d1 x L1 [mm]: 8,0 x 150
    • L [mm]: 275
    • L2 [mm]: 125
    • Phillips [Nr.]: PH3
    • Gewicht in Gramm: 235

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb