• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubendreher funkenfrei Schlitz 8 mm

Artikel-Nr.: AN8X200SR
Netto: 76,00 €
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
    Produktart Bit-Werkzeug

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer AN8X200SR
    EAN / GTIN 3148518695589
    Herstellernummer AN8X200SR
    L-Nummer L60130 9673

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Spezielle funkenfreie und antimagnetische Berylliumkupferlegierung
    • Zu Ihrer Sicherheit verwendet FACOM Hefte aus Holz, die jegliche Funkenbildung unterdrücken.

    Merkmal:

    • d [mm]: 8,0
    • L [mm]: 320
    • L1 [mm]: 200
    • Gewicht in Gramm: 165

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb