• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Alu-Mini-Zwinge AM

Artikel-Nr.: AM4
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 6,62 €
Lieferbar in 1-2 Wochen
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
Produktart Zwinge

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer AM4
Kopieren
EAN / GTIN 4008158001449
Kopieren
Herstellernummer AM4
Kopieren
L-Nummer L80030 357
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ideal für Modellbauer und Bastler
  • Geringes Gewicht von nur 55 g

Merkmal:

  • Ausladung: 34 mm
  • Material / Oberfläche:
    • Bügel aus Aluminium
    • Spindel aus Stahl, verzinkt
    • Druckplatte aus Aluminium
  • Spannweite: 47 mm

Verwendung:

  • Innenausbau
  • DIY
  • Möbel- und Schreinerarbeiten
  • Schnell und schonend spannen

Hinweis:

  • Gefahrenhinweise:
    • Spannwerkzeuge sind nicht geeignet zum Heben, Ziehen oder Transportieren.
    • Spannwerkzeuge dürfen nur von Hand ohne zusätzliche Hilfsmittel gespannt werden.
    • Falscher Gebrauch kann Personen- oder Sachschäden hervorrufen.
    • Verändern oder bearbeiten Sie niemals Spannwerkzeuge, nur im Originalzustand verwenden. Bei Bedarf nur Original-Ersatzteile verwenden.
  • Pflegehinweise:
    • Generell Schmutz entfernen
    • Schiene stets frei von Fett, Öl oder angetrocknetem Leim, Wachsen und silikonhaltigen Trennmitteln halten

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb