• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Winkelschraubendreher Rundklinge 10 mm

Artikel-Nr.: AKZ.8
Netto: 9,54 €
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer AKZ.8
EAN / GTIN 3148510067506
Herstellernummer AKZ.8
L-Nummer L60130 6117

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zwei Enden in zwei Ebenen im 90° Winkel
  • Wird in Viertelumdrehungen durch Umdrehen betätigt
  • brüniert

Merkmal:

  • A [mm]: 10,0
  • E [mm]: 1,6
  • H [mm]: 20,0
  • H3 [mm]: 1
  • L [mm]: 175
  • L1 [mm]: 1,0
  • Gewicht in Gramm: 92

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb