• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Treppenkarre Alu

Artikel-Nr.: AK1325
Netto: 365,16 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart Treppenkarre

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer AK1325
EAN / GTIN 4017976213255
Herstellernummer AK1325
L-Nummer L90080 928

Beschreibung

Ausführung:

unmontiert

Beschreibung:

Aus Aluminiumrohr mit Aluminiumschaufel, handliche Schweißkonstruktion. Sicherheitsgriffe. Mit 2 dreiarmigen Rad-Sternen, jeweils 3 TPE-Räder 160 mm Ø, Naben mit Kugellager. Bügel oben und Querstreben durchgebogen. Für den sicheren Transport von runden Gütern, wie Rollen, Kannen, Eimern usw.

Merkmal:

Gesamttragkraft (kg): 200
Schaufelbreite (mm): 320
Schaufeltiefe (mm): 250
Gesamtbreite (mm): 590
Gesamthöhe (mm): 1300
Bereifung: TPE
Radgröße (mm): 160 x 40

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Ersatzteile

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb