• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Halter fuer Schrauben Schlitz

Artikel-Nr.: AF
Netto: 27,93 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Halter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer AF
EAN / GTIN 3148510050003
Herstellernummer AF

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für Schlitzschrauben mit einer Breite von 0,5 - 1,5 mm
  • Gleitring zum Blockieren der beiden Halbklingen in den Ecken des Schraubenschlitzes
  • Zum Anziehen bzw. Lösen der Schraube wird ein Schraubendreher verwendet
  • Klingenlänge: 150 mm
  • Gesamtlänge: 240 mm

Merkmal:

  • L [mm]: 240
  • Gewicht in Gramm: 56

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.