• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MICRO-TECH® Handschrauber Torx® T10

Artikel-Nr.: AEX.10X75
Netto: 8,75 €
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
    Artikelnummer AEX.10X75
    EAN / GTIN 3148510049854
    Herstellernummer AEX.10X75
    L-Nummer L60130 4880

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Klinge verchromt, Spitze brüniert

    Merkmal:

    • d1 x L1 [mm]: 21 x 93
    • d2 x L2 [mm]: 3,0 x 75
    • L [mm]: 168
    • Torx [Nr.]: T10
    • Farbe: Aubergine
    • Nr.: T x 10
    • Gewicht in Gramm: 32,6

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb