• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Klemme SAUTER AE 04

Artikel-Nr.: AE 04
Netto: 245,00 €
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
Produktart Kraftmessgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer AE 04
EAN / GTIN 4045761247680
Herstellernummer AE 04

Beschreibung

Beschreibung:

Bänderspannklemme, Spannweite 6 mm, 500 N, M6, (1 Stück)
Öffnungsbreite (innerhalb der Backen): Max. 6 mm, für Zugversuche bis 500 N, Gewinde M6; Überlastsicherheit: 150 % von [Max]; Einfache Handhabung ohne Werkzeug, das Öffnen und Schließen der Backen erfolgt mit den angebrachten Hebeln; Lieferumfang: 1 Stück;

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb