• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Analysenwaage ABJ 220-4NM, Wägebereich 220 g, Ablesbarkeit 0,0001 g

Artikel-Nr.: ABJ 220-4NM
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 1.450,00 €
Lieferbar in 1-2 Wochen
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
Produktart Präzisionswaage

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer ABJ 220-4NM
Kopieren
EAN / GTIN 4045761145337
Kopieren
Herstellernummer ABJ 220-4NM
Kopieren
L-Nummer L40250 91
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Interne Justierautomatik bei Temperaturänderungen ≥ 2 °C und zeitgesteuert alle 4 h, garantiert hohe Genauigkeit und macht standortunabhängig
  • Dosierhilfe: Hochstabilitätsmodus und andere Filtereinstellungen wählbar
  • Komfortables Rezeptieren/Dokumentieren mit kombinierter Tara/Print-Funktion. Zudem werden die Mischungsbestandteile der Rezeptur automatisch nummeriert und mit Nummer/Gewichtswert ausgedruckt
  • Automatischer Daten-Output an den PC/Drucker nach jedem Stillstand der Waage
  • Waagen-Identifikationsnummer: 4-stellig, frei programmierbar, wird im Justierprotokoll ausgedruckt
  • Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten

Merkmal:

  • Großes LCD-Display, Ziffernhöhe 14 mm
  • Abmessungen Wägefläche Edelstahl, ⌀ 91 mm
  • Gesamtabmessungen (inkl. Windschutz) B×T×H 174×162×227 mm
  • Wägeraum B×T×H 174×162×227 mm
  • Nettogewicht ca. 7 kg
  • Zulässiger Umgebungstemperaturbereich 10 °C/30 °C