• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

String Knit Liner Handschuh (288 Paar) Weiß L

Artikel-Nr.: AB030WHRL
Netto: 108,00 €
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
Farbe weiß
Handschuhgröße 9

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer AB030WHRL
EAN / GTIN 15036108892515
Herstellernummer AB030WHRL

Beschreibung

Beschreibung:

Erleben Sie die perfekte Mischung aus Komfort und Vielseitigkeit mit unserem 7-gauge String Knit Polycotton Liner Glove. Ideal für Inspektionsarbeiten oder als warme Unterlage unter einem anderen Handschuh. Dieser Handschuh ist in 3 Größen erhältlich, um eine perfekte Passform zu gewährleisten. Da sie in Kartons mit 288 Paaren verkauft werden, können Sie die Vorteile des Großeinkaufs genießen, ohne auf Qualität verzichten zu müssen.

Merkmal:

  • Robuster 7-Gauge-Liner
  • Beidhändig verwendbar für Links- und Rechtshänder
  • Atmungsaktives nahtloses Futter
  • Wird in einem Karton mit 288 Paaren verkauft.
  • Leicht und bequem
  • in einem verkleinerten Karton zur leichteren Handhabung
  • Neues Modell
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet

Werkstoff:

Werkstoff: Polyester; Baumwolle; Gummi;
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb