• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Nitrosafe Plus Chemikalienschutz Handschuh Gruen M

Artikel-Nr.: A812GNRM
Netto: 2,72 €
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
Handschuhgröße 8

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer A812GNRM
EAN / GTIN 5036108324453
Herstellernummer A812GNRM

Beschreibung

Beschreibung:

Der A812 ist mehr als nur ein Nitrilhandschuh, er ist getestet und zertifiziert und bietet Schutz gegen viele gängige Chemikalien, die heute in der Industrie Verwendung finden. Das Anti-Rutsch-Muster bietet eine hohe Fingerfertigkeit unter nassen und trockenen Bedingungen. Das von löslichen Proteinen freie Material trägt dazu bei, das Risiko allergischer Reaktionen zu minimieren. Diese leichten, 0,38 mm dicken Handschuhe eignen sich für ein breites Spektrum von Branchen, darunter industrielle Reinigung, Laborarbeiten, leichte Montagearbeiten, Luft- und Raumfahrt und die chemische Industrie.

Merkmal:

  • Silikonfrei - Ideal für die Herstellung, Lackierung, Elektronik und Handhabung von Glas, wenn Silikon problematisch ist
  • Geeignet für den Einsatz in der Chemie-, Öl- und Lebensmittelindustrie
  • Strukturmuster für einen verbesserten Griff
  • Flock gefüttert für zusätzlichen Komfort
  • 0,38 mm Dicke
  • 330mm Länge
  • Produktanhänger als Präsentationsunterstützung
  • Chemikalienbeständig
  • CE Lebensmittel-zugelassen
  • CE-CAT III
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4101X)
  • EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 Type A (AFJKLMNOPT)
  • EN ISO 374-5:2016 Micro Organisms
  • EN ISO 374-5:2016 Virus
  • ISO 18889:2019 G2

Werkstoff:

Werkstoff: Nitril; Baumwolle;
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb