• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PW3 Winterhandschuh Schwarz/Gelb S

Artikel-Nr.: A776BKYS
Netto: 13,20 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Handschuhgröße 7

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer A776BKYS
EAN / GTIN 5036108361250
Herstellernummer A776BKYS

Beschreibung

Beschreibung:

Ein strapazierfähiger und komfortabler Thermohandschuh, der für den Einsatz bei kalten Bedingungen entwickelt wurde. Die Handfläche aus hochwertigem Leder bietet außergewöhnliche Haltbarkeit. Konstruiert mit einer wasserdichten Membrane, die sicherstellt, dass die Hände bei nassen Bedingungen trocken gehalten werden, während das Insulatex-Futter verbesserte Wärme bietet. Dieser Handschuh kann für die meisten Touchscreen-Geräte verwendet werden.

Merkmal:

  • Handfläche aus Leder verbessert die Haltbarkeit erheblich
  • Dieser Handschuh kann mit den meisten Touchscreens genutzt werden kann
  • Wärmedämmendes Textilfutter
  • Hochleistungs-Mehrzweckhandschuh
  • Leicht und bequem
  • Produktanhänger als Präsentationsunterstützung
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 4
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2X22A)
  • EN 511: 2006 (12X)

Werkstoff:

Werkstoff: Ziegenleder.Nylon; Gummi; Polyester;
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb