• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Anti Cut Winter- Stoßschutz- Handschuh Grau/Schwarz M

Artikel-Nr.: A729G8RM
Netto: 13,92 €
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Handschuhgröße 8

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer A729G8RM
EAN / GTIN 5036108292264
Herstellernummer A729G8RM

Beschreibung

Beschreibung:

Dieser schnittfeste Thermo-Handschuh verfügt über eine zusätzliche TPR-Schicht für maximalen Schlagschutz und hohe Flexibilität. Er bietet Schlagschutz und hohe Flexibilität. Die Nitril-Mikro-Schaum-Handfläche bietet hervorragenden Halt und Schutz gegen Flüssigkeiten.

Merkmal:

  • Maximaler Schlagschutz durch TRP Pod Technologie
  • spezieller Einsatz bei kalten Bedingungen
  • Schnittschutz Level C
  • Gauge 13 für eine perfekte Passform
  • Verstärkte Daumenpartie
  • Nitrilschaumschicht für hervorragenden Grip bei nassen und trockenen Bedingungen
  • CE zertifiziert
  • Armband für sicheren Sitz
  • Doppelt getauchte Beschichtung für Haltbarkeit
  • Produktanhänger als Präsentationsunterstützung
  • ANSI Schnittschutz Klasse A4

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X42CP)
  • EN 511: 2006 (X2X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A5)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)
  • ANSI/ISEA 138: 2019 Level 2

Werkstoff:

Werkstoff: HPPE; Glasfiber; TPR; Acryl; Nylon; Gummi
Informationen zum Material;Glasfiber;
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb