Beschreibung:
Das innovative TPR-Design in Kombination mit einem Schnittlevel-E-Trägergewebe sorgt für einen Handschuh mit außergewöhnlicher Fingerfertigkeit, Komfort und Schutz. Die TPR-Noppen werden direkt auf den Liner geklebt, anstatt mit herkömmlichen Maschinennähten, wodurch der Handschuh sehr komfortabel ist.
Merkmal:
- Innovatives TPV-Material für höchsten Schutz vor Stössen
- Schnittschutz Level E
- Gauge 13 für eine perfekte Passform
- Flexible angerauhte Nitril-Beschichtung bietet besten Grip bei nassen und trockenen Bedingungen
- Grosszügige Passform
- Hoch sichtbares Futter
- CE zertifiziert
- Produktanhänger als Präsentationsunterstützung
- ANSI Schnittschutz Klasse A6
- UKCA gekennzeichnet
Norm:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X43EP)
- EN 407: 2020 (X1XXXX)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A6)
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)
- ANSI/ISEA 138: 2019 (Level 2 )
Werkstoff:
Werkstoff: HPPE; Elasthan; Glasfiber; Stahlfiber; Polyester; Gummi
Informationen zum Material: Glasfiber;