• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

LUKAS Polierstift P6ZY Zylinderform Medium 20x20 mm Schaft 6 mm Kompaktkorn

Artikel-Nr.: A69300200206B39
Netto: 7,56 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Polierstift

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer A69300200206B39
    EAN / GTIN 4027497565801
    Herstellernummer A69300200206B39

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Dieser Polierstift der Gruppe P6 ermöglicht Ihnen eine einfache Verbesserung von Oberflächengüte und der Maßgenauigkeit Ihres Werkstücks. Das Kompaktkorn des Polierstifts besteht aus vielen kleinen Schleifpartikeln, die zu einem großen Agglomerat verklebt wurden, so bleiben die Schleifkörner länger im Werkzeug verankert und das Werkzeug setzt sich nicht zu: Sie erreichen schneller das gewünschte Oberflächenergebnis. Dieses Werkzeug wird zum Polieren von Stahl, Bunt-, Edel- und Sintermetallen, Kunststoffen sowie zum Feinst- und Effektschleifen eingesetzt. Der Polierstift ist im Trocken- und Nassschliff einsetzbar. Aufgrund der hohen Standzeiten und guten Kantenstabilität ist er hervorragend in automatisierten Prozessen wie dem Spitzenlos-Rundschleifen von Rohren oder dem Marmorieren von Edelstahlblechen geeignet. Der hochwertige Stahlschaft dieses Polierstifts passt optimal in die Antriebsmaschine. Klemmen, Schlupf oder gar Schaftbruch gehören der Vergangenheit an. Regelmäßige Tests garantieren eine hohe Sicherheit. Dank Zink-Nickel-Beschichtung bleibt dieses Werkzeug rostfrei.

    Merkmal:

    Werkzeugform: Zylinder
    Härte: SHP - sehr hart
    Körngröße: 60
    Produktverpackung: Beutel
    Schaftlänge: 40 mm
    Schleifmittel: EKW CG (Kompaktkorn)
    Sicherheitsnorm: EN 12413
    V max. : 50 m/s
    Verpackungsbeschriftung: LUKAS-ERZETT
    Werkzeugart: Polierstifte
    Werkzeugaufnahme: Schaft
    Werkzeugaufnahmeabmessung: 6 mm
    Werkzeugbreite /-länge /-höhe: 20 mm
    Werkzeugdurchmesser: 20 mm

    Vorteil:

    Beim Kompaktkorn werden viele kleine Schleifpartikel zu einem großen Agglomerat verklebt, so bleiben die Schleifkörner länger im Werkzeug verankert und das Werkzeug setzt sich nicht zu: Sie erreichen schneller das gewünschte Oberflächenergebnis.
    Der hochwertige Stahlschaft des Werkzeugs passt optimal in die Antriebsmaschine. Klemmen, Schlupf oder gar Schaftbruch gehören der Vergangenheit an.
    Die hohe Härte und das scharfe Korn des Edelkorunds sorgen für eine lange Lebensdauer dieses Werkzeuges. Auch harte Werkstoffe lassen sich gut bearbeiten.

    Verwendung:

    Stahl und Stahlguss: gut geeignet
    Legierte/Vergütete Stähle: gut geeignet
    Werkzeugstähle: gut geeignet
    Rost-/säure-/hitzebeständiger Stahl und Stahlguss: gut geeignet
    Gusseisen: gut geeignet
    Aluminium-, Magnesium- und Kuper-Legierungen: gut geeignet
    Titan- und Nickel-Legierungen: geeignet

    Werkstoff:

    Stahl
    Edelstahl
    Aluminium
    Guss

    Passend für:

    Polieren: gut geeignet
    Feinschleifen: gut geeignet
    Fräsen: -
    Gravieren: -
    Gussputzen: -
    Kehlnahtschleifen: -
    Lack entfernen: geeignet
    Präzisionsbearbeitung: -
    Reinigen: gut geeignet
    Satinieren: -
    Schruppschleifen: -

    Hinweis:

    Ausdauerndes Arbeiten: Verbesserte Standzeiten durch optimierte Verklebung der Schleifkörner
    Perfekte Maßhaltigkeit: Passt optimal in die Antriebsmaschine
    Hohe Härte und Schärfe für eine lange Lebensdauer
    In kurzer Zeit werden gute Oberflächenergebnisse erreicht
    Rostfrei durch Zink-Nickel-Beschichtung
    Zerspant auch härtere Werkstoffe effizient
    Kein Zusetzen des Schleifbelags dank offener Kornstreuung
    Kein gefährlicher Schaftbruch dank hochwertigem Stahlschaft
    Ohne Chrom-Beschichtung
    Geprüfte Qualität: Hohe Sicherheit durch regelmäßige Tests

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb