• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

22 Inch(56cm) schnittbeständige Stulpe Grau

Artikel-Nr.: A691GRR
Netto: 6,00 €
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
Artikelnummer A691GRR
EAN / GTIN 5036108210916
Herstellernummer A691GRR

Beschreibung

Beschreibung:

Schnittbeständige Stulpe in höchster Schnittschutzklasse 5, schützt Arm und Handgelenk gegen Hitze und Schnittverletzungen. Daumenloch für einen sicheren Sitz. Maschinenwaschbar. Einzelstückverkauf.

Merkmal:

  • Schnittschutz Level D
  • Gauge 13 für eine perfekte Passform
  • Schnittfeste Stuple
  • Erhältlich in 3 Längen. 35 cm, 45 cm und 56 cm
  • Schnitt- und Hitzeresistenter Handschuh Superior
  • Waschmaschinenbeständig
  • Verkauf pro Stück
  • Daumenloch für einen sicheren Sitz
  • CE zertifiziert
  • fusselarme Konstruktion für minimale Verunreinigung
  • Produktanhänger als Präsentationsunterstützung
  • UKCA gekennzeichnet
  • Waschen bei 40°C mit nicht-biologischem Waschmittel, nach dem Waschen wieder in die ursprüngliche Form bringen. Nicht im Trockner trocknen.

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X4XD)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A4)

Werkstoff:

Werkstoff: HPPE; Glasfiber; Polyester; Gummi; Elasthan;
Informationen zum Material;Glasfiber;
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb