• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Pro Cut Schnittschutz Handschuh Gelb XXL

Artikel-Nr.: A688YERXXL
Netto: 4,64 €
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
Artikelnummer A688YERXXL
EAN / GTIN 5036108279784
Herstellernummer A688YERXXL

Beschreibung

Beschreibung:

Hochleistungs-Gewebe mit ausgezeichneter Schnittfestigkeit. Dieser Handschuh bietet maximale Abriebfestigkeit und ist hitzebeständig bis 100 ° C.

Merkmal:

  • Schnittschutz Level D
  • Gauge 13 für eine perfekte Passform
  • Schutz gegen Kontakthitze bis zu 100°C
  • Hoch sichtbares Futter
  • Atmungsaktives nahtloses Futter
  • Beidhändig verwendbar für Links- und Rechtshänder
  • fusselarme Konstruktion für minimale Verunreinigung
  • ANSI Schnittschutz Klasse A4
  • Produktanhänger als Präsentationsunterstützung
  • CE Lebensmittel-zugelassen
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 4
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3X4XD)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A4)

Werkstoff:

Werkstoff: HPPE; Polyester; Glasfiber; Gummi; Elasthan;
Informationen zum Material: Glasfiber;
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb