• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

CS AHR13 NITRILSCHAUM-Schnittschutzhandschuh Schwarz M

Artikel-Nr.: A672K8RM
Netto: 7,20 €
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Handschuhgröße 8

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer A672K8RM
EAN / GTIN 5036108361038
Herstellernummer A672K8RM

Beschreibung

Beschreibung:

Die CT200 Schnittschutzhandschuhe bieten maximalen Schnittschutz, hervorragende Sichtbarkeit bei schlechten Lichtverhältnissen und erstklassige Schnittschutzmerkmale. Ein verstärkter Daumenzug sorgt für zusätzliche Haltbarkeit. Geeignet für die Verwendung mit den meisten Touchscreen-Geräten. Das atmungsaktive 13-Gauge-Innenfutter sorgt für eine hervorragende Passform und Fingerfertigkeit, die Nitrilschaum-Innenhandbeschichtung bietet hervorragenden Grip bei nassen und trockenen Bedingungen. Reflektierendes Etikett erhöht die Sichtbarkeit des Handschuhs bei schlechten Lichtverhältnissen.

Merkmal:

  • Schnittschutz Level F
  • Gauge 13 für eine perfekte Passform
  • Nitrilschaumschicht für hervorragenden Grip bei nassen und trockenen Bedingungen
  • Verstärkte Daumenpartie
  • Dieser Handschuh kann mit den meisten Touchscreens genutzt werden kann
  • Schutz gegen Kontakthitze bis zu 100°C
  • Reflektierendes Etikett für bessere Sichtbarkeit
  • Produktanhänger als Präsentationsunterstützung
  • CE zertifiziert
  • ANSI Schnittschutz Klasse A6
  • OEKO-TEX® STANDARD 100 zertifiziert

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X44F)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A6)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (4)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)

Werkstoff:

Werkstoff: HPPE; Nylon; Glasfiber; Stahlfiber; Gummi; Elasthan
Informationen zum Material: Glasfiber;
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb