• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

LUKAS Fächerschleifscheibe SLTR ∅ 178 mm CeramicAd Korn 40 schräg

Artikel-Nr.: A67231780401466
Netto: 11,56 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
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
Artikelnummer A67231780401466
EAN / GTIN 4027497212255
Herstellernummer A67231780401466
L-Nummer L50260 475

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die Schleiflamellenteller SLTR zeichnen sich durch das Schleifmaterial „CeramicAd“ aus, das eine Weiterentwicklung des roten Ceramic-Schleifleinens darstellt.
  • Es handelt sich dabei um eine verbesserte Lösung, da es schneller und leistungsfähiger ist.
  • Die Trägerstabilität und die Kornhaftung sind perfekt aufeinander abgestimmt, was eine maximale Performance des Werkzeugs gewährleistet.
  • Durch den Selbstschärfeffekt des Ceramic-Korns kann insbesondere auf Edelstahl eine hohe Abtragsleistung erzielt werden.
  • Die flache Trägerscheibe des SLTO und die gewölbte Trägerscheibe des SLTRs bieten vielseitige Lösungen für unterschiedlichste Anwendungen.
  • Die Schleiflamellenteller sind durch die Lamellen und den Glasgewebeteller gut für den alltäglichen Gebrauch geeignet und der mehrlagige Schleifbelag sorgt für eine hohe Lebensdauer.
  • Beeindruckende Effizienz bei der Nutzung: Aggressivität, Langlebigkeit und unschlagbare Preis-Leistung.

Merkmal:

  • Werkzeugform: Scheibe
  • Korngröße: 40
  • n max.: 8500 (1/min)
  • Produktverpackung: Karton
  • Schleiflamellentellerausführung: SLTR mit Glasgewebeträger
  • Schleifmittel: CER (Ceramic-Korn)
  • Sicherheitsnorm: EN 13743 & OSA
  • V max.: 80 m/s
  • Verpackungsbeschriftung: LUKAS-ERZETT
  • Werkzeugaufnahme: Bohrung
  • Werkzeugaufnahmeabmessung: 22.23 mm
  • Werkzeugdurchmesser: 178 mm
  • Schleiflamellentellerform: schräg

Vorteil:

  • Erhältlich in zwei Ausführungen: flach und schräg
  • Allround-Talent mit weiterentwickeltem Leinen
  • Leichtes Trägermaterial für geringes Werkzeuggewicht
  • Selbstschärfeffekt: Hoher Abtrag besonders auf Edelstahl
  • Sicheres Arbeiten auch bei hohen Geschwindigkeiten und Temperaturen

Verwendung:

  • Stahl und Stahlguss: gut geeignet
  • Legierte/Vergütete Stähle: gut geeignet
  • Werkzeugstähle: gut geeignet
  • Rost-/säure-/hitzebeständiger Stahl und Stahlguss: gut geeignet
  • Titan- und Nickel-Legierungen: gut geeignet

Werkstoff:

  • Edelstahl
  • Stahl
  • Aluminium
  • Titan
  • Guss

Passend für:

  • Anfasen: gut geeignet
  • Entgraten: gut geeignet
  • Gussputzen: geeignet
  • Schweißnahtbearbeitung: gut geeignet
  • Schruppschleifen: gut geeignet

Hinweis:

  • Optimiertes Ceramic-Schleifleinen für schnellere und leistungsstärkere Schleifarbeiten

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb