• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

LUKAS Fächerschleifscheibe SLTT ∅ 125 mm Ceramic3P Korn 36 flach

Artikel-Nr.: A67201250360085
Netto: 9,66 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
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
Artikelnummer A67201250360085
EAN / GTIN 4027497227303
Herstellernummer A67201250360085

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der Schleiflamellenteller SLTT Ceramic3P überzeugt durch seinen innovativen Schleifbelag Ceramic3P, der für Persistence, Precision und Power – Ausdauer, Präzision und Leistung steht.
  • Eigenschaften, die sich in der Performance des SLT Turbo Ceramic3P widerspiegeln.
  • Dank des Selbstschärfeffekts des Zirkonkorunds eignet sich der Schleiflamellenteller besonders für harte und zähe Werkstoffe wie beispielsweise Edelstahl.
  • Hohe Abträge und eine lange Lebensdauer sind bei diesem Werkzeug garantiert.
  • Der stabile Stahlträger ermöglicht eine gute Wärmeableitung, was zu einem kühlen Schliff führt und die Nacharbeit minimiert.
  • Das hochwertige Harzsystem verhindert Risse, selbst bei hohen Drehzahlen oder Arbeitstemperaturen.
  • Durch die flache Lage der optimal verklebten Sichellamellen wird nicht nur die Arbeitssicherheit erhöht, sondern auch der Werkzeugverschleiß eingeschränkt.
  • Die spezielle Lamellenstruktur führt zu einem sehr hohen und kompakten Außenbereich der Scheibe und erzielt einen effizienten Abtrag und eine längere Benutzungsdauer.
  • Durch den mehrlagigen Schleifbelag hat der SLTT Ceramic3P mehr Korn im Gebrauch, was zu einem schnelleren Schleifen, einer längeren Nutzungsdauer und beeindruckenden Ergebnissen führt.
  • Der braune Schleifbelag macht den Schleiflamellenteller besonders robust und langlebig.
  • Das Schleifkorn haftet fest in der Unterlage, wodurch ein hoher Materialabtrag pro Minute erreicht wird.

Merkmal:

  • Werkzeugform: Scheibe
  • Korngröße: 36
  • n max.: 12200 (1/min)
  • Produktverpackung: Karton
  • Schleiflamellentellerausführung: SLTT - iQ-Serie
  • Schleifmittel: CER (Ceramic-Korn)
  • Sicherheitsnorm: EN 13743 & OSA
  • V max.: 80 m/s
  • Verpackungsbeschriftung: LUKAS-ERZETT
  • Werkzeugaufnahme: Bohrung
  • Werkzeugaufnahmeabmessung: 22.23 mm
  • Werkzeugdurchmesser: 125 mm
  • Schleiflamellentellerform: flach

Vorteil:

  • Selbstschärfeffekt: Hoher Abtrag besonders auf Edelstahl
  • Mit dem neuen Ceramic3P Ceramic-Schleifleinen, für langlebige, präzise und leistungsstarke Schleifergebnisse
  • 25 Jahre LUKAS-Sichellamelle:
    original LUKAS-Lamellenform für Werkzeuge
    mit höchsten Zerspanungsanforderungen
  • Höchste Lebensdauer durch mehrlagigen Schleifbelag

Verwendung:

  • Stahl und Stahlguss: gut geeignet
  • Legierte/Vergütete Stähle: gut geeignet
  • Werkzeugstähle: gut geeignet
  • Rost-/säure-/hitzebeständiger Stahl und Stahlguss: gut geeignet
  • Titan- und Nickel-Legierungen: gut geeignet

Werkstoff:

  • Edelstahl
  • Stahl
  • Aluminium
  • Titan
  • Guss

Passend für:

  • Anfasen: gut geeignet
  • Entgraten: gut geeignet
  • Gussputzen: geeignet
  • Schweißnahtbearbeitung: gut geeignet
  • Schruppschleifen: gut geeignet

Hinweis:

  • Ein Abtragheld auf Stahlträger: Mit Ausdauer, Präzision und Kraft zu beeindruckenden Abtragswerten

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb