• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

LUKAS Polierteller P6PT X-LOCK Ø 125 mm Sehr fein Korn 400 für Winkelschleifer schräg Siliciumcarbid

Artikel-Nr.: A671712540018
Netto: 23,14 €
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Polierscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer A671712540018
EAN / GTIN 4027497135981
Herstellernummer A671712540018

Beschreibung

Beschreibung:

Dieser Polierteller der Gruppe P6 ermöglicht Ihnen eine einfache Verbesserung von Oberflächengüte und der Maßgenauigkeit Ihres Werkstücks. Optimal ergänzt wird der Polierteller durch das innovative und schlüssellose Montagesystem X-LOCK. Das Wechseln des Tellers auf dem Weg zur perfekten Politur geht schnell und leicht von der Hand. Dank seines kühlen Schliffes und dem geringen Funkenflug ist dieser Teller mit Siliciumcarbid sogar für die Luft- und Raumfahrt zugelassen. Auch härte Werkstoffe wie Stein, Glass und Hochlegierte Materialien können effizient bearbeitet werden und das harte und scharfe Schleifkorn sorgt für eine lange Lebensdauer. Der Polierteller ist im Trocken- und Nassschliff einsetzbar und benötigt keine zusätzliche Schleifpaste. Aufgrund der hohen Standzeiten und guten Kantenstabilität ist er hervorragend in automatisierten Prozessen wie dem Spitzenlos-Rundschleifen von Rohren oder dem Marmorieren von Edelstahlblechen geeignet. Der leichte, stabile und elastische Glasgebewebe-Träger des Poliertellers ermöglicht durch seine Flexibilität ein hervorragendes Oberflächenergebnis.

Merkmal:

Sicherheitsnorm: ohne
Werkzeugdurchmesser: 125 mm
Werkzeugaufnahme: Schnellverschluss (X-Lock)
Werkzeugaufnahmeabmessung: 22,23 mm
V max.: 32 (m/s)
n max.: 4850 (1/min)
Produktverpackung: Karton
Verpackungsbeschriftung: LUKAS-ERZETT
Werkzeugform: schräg
Schleifmittel: SIC grün
Härte: WP - sehr weich
Schleiflamellentellerausführung: P6PT - Polierteller
Körnung: 400
Schleiflamellentellerform: schräg

Vorteil:

Der leichte, stabile und elastische Glasgebewebe-Träger des Werkzeugs ermöglicht durch seine Flexibilität ein hervorragendes Oberflächenergebnis. Die hohe Bruchsicherheit sowie geringe Vibrationen beim Arbeiten und eine leichte Handhabung machen das Werkzeug perfekt.
Optimal ergänzt wird der Polierteller durch das innovative und schlüssellose Montagesystem X-LOCK: Vom Rost bis zum Spiegelglanz mit wenigen und schnellen Werkzeugwechseln und ganz ohne Maschinenwechsel geht zügig von der Hand.
Die aus einem Stück bestehende Schleiffläche des Werkzeugs sorgt für viele Vorteile im Einsatz. So ist der Verschleiß geringer und die Kornhaftung optimiert. Eine hohe Lebensdauer und weniger Werkzeugwechsel sind die Folge.

Verwendung:

Werkzeugstähle: gut geeignet
Rost-/säure-/hitzebeständiger Stahl und Stahlguss: gut geeignet
Aluminium-, Magnesium- und Kupfer-Legierungen: geeignet
Glas, Keramik, Hartmetall: gut geeignet

Passend für:

Feinschleifen: geeignet
Lack entfernen: geeignet
Polieren: gut geeignet

Hinweis:

Reinigen, Entrosten und Entfernen von Lack und Beschichtungen
ersetzt Tuchscheiben, Filzscheiben und Polierpasten
für handelsübliche geregelte Winkelschleifer oder X-LOCK-Winkelschleifer
sauberes Arbeiten, da keine Schleifpaste erforderlich ist
schnelle Werkzeugwechsel
Hervorragender Nutzen des Schleifkorns durch eine optimierte Anordnung für eine hohe Lebensdauer

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb