• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

LUKAS Polierteller-Set P6PT X-LOCK Ø 125 mm 4-teilig für Winkelschleifer schräg

Artikel-Nr.: A6700028
Netto: 85,68 €
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
Artikelnummer A6700028
EAN / GTIN 4027497166374
Herstellernummer A6700028
L-Nummer L50310 247

Beschreibung

Beschreibung:

Erreichen Sie schnell und unkompliziert Ihr gewünschtes Polierergebnis mit dem P6PT-Polierteller-Set von LUKAS. Verwenden Sie dafür einfach nacheinander die vier unterschiedlichen Polierteller des Sets: Vom Rost bis zum Spiegelglanz mit wenigen und dank innovativem X-LOCK-Montagesystem schnellen Werkzeugwechseln und ganz ohne Maschinenwechsel ist es so kein Problem und geht zügig von der Hand. Die Polierteller der Gruppe P6 ermöglichen Ihnen eine einfache Verbesserung von Oberflächengüte und der Maßgenauigkeit Ihres Werkstücks. Dank ihres kühlen Schliffes und dem geringen Funkenflug sind diese Teller mit Siliciumcarbid sogar für die Luft- und Raumfahrt zugelassen. Auch härte Werkstoffe wie Stein, Glass und Hochlegierte Materialien können effizient bearbeitet werden und das harte und scharfe Schleifkorn sorgt für eine lange Lebensdauer. Die Polierteller sind im Trocken- und Nassschliff einsetzbar und benötigen keine zusätzliche Schleifpaste. Aufgrund der hohen Standzeiten und guten Kantenstabilität sind sie hervorragend in automatisierten Prozessen wie dem Spitzenlos-Rundschleifen von Rohren oder dem Marmorieren von Edelstahlblechen geeignet. Der leichte, stabile und elastische Glasgebewebe-Träger der Polierteller ermöglicht durch seine Flexibilität ein hervorragendes Oberflächenergebnis.

Merkmal:

Werkzeugdurchmesser: 125 mm
Werkzeugaufnahme: Bohrung
Werkzeugaufnahme: Schnellverschluss (X-Lock)
Werkzeugaufnahmeabmessung: 22,23 mm
V max.: 32 (m/s)
Produktverpackung: Karton
Verpackungsbeschriftung: LUKAS-ERZETT
Werkzeugform: schräg
Schleifmittel: SIC grün
Schleiflamellentellerausführung: P6PT - Polierteller
Schleiflamellentellerform: schräg

Vorteil:

Auch harte Werkstoffe wie hochlegierte Materialien und Glas können effizient bearbeitet werden: Das harte und scharfe Schleifkorn der vier in diesem Set enthaltenen Polierteller – Korngrößen P150, 240, 400 und 800 – sorgt für eine lange Lebensdauer.
Optimal ergänzt wird das Polierteller-Set durch das innovative und schlüssellose Montagesystem X-LOCK: Vom Rost bis zum Spiegelglanz mit wenigen und schnellen Werkzeugwechseln und ganz ohne Maschinenwechsel geht zügig von der Hand.
Der leichte, stabile und elastische Glasgebewebe-Träger des Werkzeugs ermöglicht durch seine Flexibilität ein hervorragendes Oberflächenergebnis. Die hohe Bruchsicherheit sowie geringe Vibrationen beim Arbeiten und eine leichte Handhabung machen das Werkzeug perfekt.
Die aus einem Stück bestehende Schleiffläche des Werkzeugs sorgt für viele Vorteile im Einsatz. So ist der Verschleiß geringer und die Kornhaftung optimiert. Eine hohe Lebensdauer und weniger Werkzeugwechsel sind die Folge.

Verwendung:

Werkzeugstähle: gut geeignet
Rost-/säure-/hitzebeständiger Stahl und Stahlguss: gut geeignet
Aluminium-, Magnesium- und Kupfer-Legierungen: geeignet
Glas, Keramik, Hartmetall: gut geeignet

Hinweis:

Reinigen, Entrosten und Entfernen von Lack und Beschichtungen
ersetzt Tuchscheiben, Filzscheiben und Polierpasten
für handelsübliche geregelte Winkelschleifer oder X-LOCK-Winkelschleifer
sauberes Arbeiten, da keine Schleifpaste erforderlich ist
schnelle Werkzeugwechsel
Hervorragender Nutzen des Schleifkorns durch eine optimierte Anordnung für eine hohe Lebensdauer

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb